水準器 RS-40C

水準器 RS-40C - STS
(2件のレビュー)

割れない気泡管です。
使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器です。

材質
ボディ:アルミ
気泡管:アクリル
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。トラスコ品番807-2456質量(g)55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10313223RS40C
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10313223
2018-02-10
用途: 測量作業
建設業・工事業

まだ使用していませんが、想像どうりの品物でしたのでよかったです。

対象商品 : 10313223
2018-05-06
用途: 測量作業時
建設業・工事業

明るい色で紛失しにくい。
測量スタッフに取り付けたときにメモリが、隠れて読み取りにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする