精密ピンポール用石突

精密ピンポール用石突 - STS精密ピンポール用石突 - STS精密ピンポール用石突 - STS
(5件のレビュー)

オールステンレス製
お手持ちのチルトホルダーに装着するだけでプリズム高10cmをキープ(10cm石突)
プリズムの脱落防止用リング付 (PT-5)

用途プリズム用ピンポールの石突に。材質ステンレスねじ径(Φmm)(上部)6内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10313293PTQ10ポケQ用55
3,100
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
10313318PT6プリズム用20
1,900
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10313302PT5プリズム用15
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
10313284PTM10MINI-0用49
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10313293
2023-09-01
用途: 精密測量
建設業・工事業

想定よりも大きいサイズの石突であったが、使ってみると案外標準的なものよりも安定しており使い勝手が良かった。少しでも低く据付する際は別だが、特に影響ない場合はこちらがよいと思う。

2019-12-17
用途: 現場作業
建設業・工事業

位置会わせの時
先端が長く作業時とても使いやすく満足です。

対象商品 : 10313302
2019-10-20
用途: 現場での測量作業に使用しました。
有一組建設業・工事業

ピンボールと本体の接続部分が大きくなっていてミラーが落下しないところが良い点だと思いました。

対象商品 : 10313302
2017-08-15
用途: 測量時
大橋測量・土地家屋調査士事務所その他業種

ピンポールからプリズムが外れる落ちる事がなく重宝しています。

対象商品 : 10313302
2017-04-20
用途: 測量

形状は使いやすいと思います。
プリズムの脱落防止に役立つのも選んだ理由。
でも、もっと安くならないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする