車高測定用 メジャーポール

車高測定用 メジャーポール - 宣真工業車高測定用 メジャーポール - 宣真工業
(1件のレビュー)

ワンタッチで伸縮できる特殊ジョイント。
測定方法がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式です。
高度の絶縁体です。

用途運輸局陸運支局・道路公団・フェリー会社・警察署交通課に置いての車高測定。最大径(Φmm)35材質グラスファイバー内容量1個
注意
※メジャーポールの各継管をかたく固定するまでいっぱいに引き伸ばして下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納寸法(m)
最小径(Φmm)
測定範囲
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10313677206-41.3264m(4本継)1.6
38,400
34,980
38,478(税込)
当日出荷
地域運賃
10313686206-51.28235m(5本継)1.7
43,400
39,980
43,978(税込)
当日出荷
地域運賃
10313668206-2.60.74232.6m(5本継)1
33,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10313686
2018-12-28
用途: キャリアカーの積載高の測定
運輸・通信業

普段メジャーで図っていて手間がかかっていたがこれのおかげで
無理なく測定できて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする