エクセン
軽便ベビーフレキ
出力(W)
280
電流(A)
5
電圧(V)
100
振動部(直径×長さLmm)
38×187
振動数範囲(Hz)
210~270
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10313905
E38FP-06
1079
0.6
¥
73,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
10313914
E38FP-10
1483
1
¥
77,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください