日本ニューマチック工業
NPK エアーバイブレータ エアークッション式 スタンダード
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
空気消費量(m
3
/min)
振動数(v.p.m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10313966
NLV55
196
0.51
2450
¥
73,300
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10313975
NLV75A
276
0.63
2050
¥
142,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください