NPK サンドランマ 30019

NPK サンドランマ 30019 - 日本ニューマチック工業

強力かつ反動は少ないです。
グリップタイプです。

用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3691セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)435ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)22打撃径(Φmm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10314036F-0
55,000
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする