日本ニューマチック工業
NPK サンドランマ 強力型 全長1134mm 30023
立ち作業向きの強力タイプです。
レバータイプです。
用途
鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に
トラスコ品番
753-3721
セット内容
ホースニップル
材質
機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼
ストローク(mm)
120
全長(mm)
1204
ホース内径(Φmm)
12.7
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.55
ホース取付口
Rc3/8
ピストン径(Φmm)
32
打撃径(Φmm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10314045
F-2
¥
94,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください