日本ニューマチック工業
NPK サンドランマ 中型 レバータイプ 30030
(1件のレビュー)
強力かつ反動は少ないです。
レバータイプです。
用途
鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に
トラスコ品番
753-3616
セット内容
ホースニップル、ニップルステッド
材質
機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼
ストローク(mm)
60
全長(mm)
380
ホース内径(Φmm)
12.7
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.25
ホース取付口
Rc1/4
ピストン径(Φmm)
22
打撃径(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10314072
B-0A
¥
55,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください