日本ニューマチック工業
NPK サンドランマ 中型 レバータイプ 30032
強力かつ反動は少ないです。
レバータイプです。
用途
鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に
トラスコ品番
753-3624
セット内容
ホースニップル、ニップルステッド
材質
機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼
ストローク(mm)
110
全長(mm)
502
ホース内径(Φmm)
12.7
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ホース取付口
Rc3/8
ピストン径(Φmm)
25.4
打撃径(Φmm)
64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10314088
B-1A
¥
77,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください