日本ニューマチック工業
NPK サンドランマ 中型 全長1098mm 30021
立ち作業向きタイプです。
レバータイプです。
用途
鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に
トラスコ品番
753-3713
セット内容
ホースニップル
材質
機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼
ストローク(mm)
110
全長(mm)
1142
ホース内径(Φmm)
12.7
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ホース取付口
Rc3/8
ピストン径(Φmm)
25.4
打撃径(Φmm)
64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10314097
F-1
¥
85,100
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください