日本ニューマチック工業
NPK ディガ 30014
軽量で横打ちが可能です。
用途
土壌の掘削、コンクリートの小ハツリなどに
打撃数(min
-1
[回/分])
1500
トラスコ品番
753-3683
セット内容
ホースニップル、チスチゼル
材質
鉄(S25C)、鉄(SCM415)
ストローク(mm)
63.5
全長(mm)
478
ホース内径(Φmm)
12.7
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
1.1
エアー接続口
Rc3/8
ピストン径(Φmm)
42.8
内容量
1個
注意
※チゼルの前方に人がいないことを確認してから作業をしてください。
※空打撃をしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10314115
DIG-9
¥
168,500
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください