NPK ビシャン 30400

NPK ビシャン 30400 - 日本ニューマチック工業NPK ビシャン 30400 - 日本ニューマチック工業

軽量・強力で振動を緩和するラバー付ハンドルを採用しています。

用途石材の目粗し用に無負荷打撃数(min-1)2500トラスコ品番753-3845セット内容コッタ、ホースニップル、ハンドル1、ハンドル2材質クロムモリブデン鋼、炭素鋼全高(mm)210使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc3/8給気圧力(MPa)0.6内容量1個
注意
※ビシャン刃は別売。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10314124NB10A
81,300
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする