友定建機
スクイーズ・ポンプ標準品付
インバータ制御をはじめ3点ポンピングローラーの採用など高機能を凝縮したスクイーズポンプです。
インバータのつまみひとつで吐出量を無段調節することが出来ます。
用途
土木建築材の搬送に、廃液の排水処理に
電源(V)
三相200
セット内容
標準付属品一式
材質
スチール
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10314273
TS-53MT
3.7
オープン
¥
2,498,000
¥
2,747,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10314282
TS-73MT
5.5
オープン
¥
2,798,000
¥
3,077,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません