マゼラー
ステンレス製タライ角度調節ミキサーPMT-18(18リットル混合用)
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
37/45
容量(L)
18
電源(V)
100
消費電力(W)
90
ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)
Φ450×230
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
480×470×500
質量(kg)
17
トラスコ品番
851-0828
対応材質
焼肉のタレ、きなこと砂糖
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10314937
PMT-18
オープン
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
5,250
/
税込
¥
5,775
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません