タチカワ
タッカー用ステープル
用途
建築用ラス張り、紙(荷札、ポスター)張り、フェルト張りなど
足長(mm)
10
肩幅(mm)
12
トラスコ品番
828-1020
適合機種
GH-11N・GT-B
材質
鉄(軟鋼線材)/メッキ
質量(kg)
0.08
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10892753
GT-10ML
¥
21,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください