精和産業
出張作業用コンプレッサ防音型
種類
防音
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
出力(kW)
定格出力(kW[PS])
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10318385
SCP-22GLS
300L/分
0.7
6.0
4.5
58
6.0
579
560
860
82
¥
578,000
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
10318394
SCPE-22GLS
300
-
-
4.5
-
6
860
560
579
83
¥
623,000
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません