曜日別特売

パワートーチ RZ-830

パワートーチ RZ-830 - 新富士バーナー

隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付で、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。
スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。

火炎温度(℃)800~2000燃焼時間(分)約65付属品専用容器、ボンベRZ-860×1本トラスコ品番851-3079質量(g)220外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)27×90×210点火方式圧電点火方式火炎形状スパイラル集中炎発熱量(kW[kcal/h])4.5[3800]ガス消費量(g/h)320適合ボンベRZ-850、RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10318543RZ830
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする