スタイル・インデックス(プリンス)
GT5000・8000用広口ノズル
(1件のレビュー)
GT-5000専用アタッチメントです。
GT-5000・8000用アタッチメントです。
用途
塗装はがし、板金加工に、木材の時代仕上げに、塩ビ管加工に、塗装はがし、塩ビパイプ加工、板金加工
トラスコ品番
834-5542
適合本体
GT-5000、GT-8000
幅(mm)
85
高さ(mm)
23.8
質量(g)
70
奥行(mm)
55.0
火炎温度(℃)
1800
発熱量(kcal/h)
3838
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10318586
RPN
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください