スタイル・インデックス(プリンス)
GT5000用細口ノズル
GT-5000専用アタッチメントです。
用途
ロー付け、彫金、ガラス細工
適合
GT-5000
トラスコ品番
834-5541
幅(mm)
77.8
質量(g)
105
径(Φmm)
21.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10318595
PSN
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください