曜日別特売

プロパンバーナーセット 圧電点火装置付 火口径Φ75mmホース5m

プロパンバーナーセット 圧電点火装置付 火口径Φ75mmホース5m - Sakae Fuji(栄製機)

圧電着火装置内蔵の操作性に優れたバーナーです。

用途木工焼、畜舎消毒や毛類焼、草焼、氷解、道路補修工事、鋳・砂型の乾燥、金型の予備加熱火炎形状棒状炎トラスコ品番816-2401セット内容バーナー1式、ホース材質(バーナー一式)ステンレス+スチール、(ホース)合成ゴム長さ(mm)680質量(g)2220ホース長さ(m)5火炎温度(℃)1500火口径(mm)75発熱量(kW[kcal/h])83.7[72000]内容量1個
注意
※着火の際はガス量を絞ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10318674A-8-5M
オープン
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロパンバーナーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/576/
2023-02-02

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする