曜日別特売

プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース5m

プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース5m - Sakae Fuji(栄製機)

ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP

トラスコ品番816-2424長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)640、(接手)540、(握り付きホース)1330燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)5火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ100接手LS-800熱量(kw)151.2バーナー寸法(mm)200火炎形状棒状炎バーナー火口No.10N内容量1個
注意
※都市ガスは使用出来ません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10318692LS-10-5M
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロパンバーナーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/576/
2023-02-02

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする