Sakae Fuji(栄製機)
プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース5m
ホースはゴムブレードタイプです。
ご希望により2m・3m・10mもセットいたします(別途お見積)。
用途
木工焼、食品加工、土壌消毒、害虫退治、塗料や錆の除去、畜舎消毒及び毛類焼
火炎形状
棒状炎
火炎温度(℃)
1500
トラスコ品番
816-2433
セット内容
火口NO.3C、接手M-100、ホース5M
材質
バーナー部:ステンレス+アルミ、接手部:スチール、ホース:合成ゴム
長さ(mm)
【接手】94
質量(kg)
2
ホース長さ(m)
5
火口
NO.3B
接手
M-100
発熱量(kW[kcal/h])
5.6(4800)
火口外径(Φmm)
25
内容量
1個
注意
※可燃物・引火物の近くでの使用禁止。
※換気の行き届いた場所で使用すること
※国外PL保険には対応しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10318735
M-3-5M
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください