Sakae Fuji(栄製機)
プロパンバーナーセット 火口径Φ60mmホース5m
(1件のレビュー)
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
トラスコ品番
816-2426
長さ(mm)
(接手)763
質量(g)
(バーナー)235、(接手)540、(握り付きホース)1330
燃料
LPガス(プロパンガス)
ホース長さ(m)
(握り付)5
火炎温度(℃)
1500
火口径(mm)
Φ60
接手
LS-800
熱量(kw)
59.3
バーナー寸法(mm)
128
火炎形状
棒状炎
バーナー火口
No.7N
内容量
1個
注意
※都市ガスは使用出来ません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10318778
LS-7-5M
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください