Sakae Fuji(栄製機)
プロパンバーナー火口 直径100ミリ
(1件のレビュー)
適合
M-100、M-300、LS-800
トラスコ品番
816-2439
全長(mm)
200
質量(g)
640
火炎温度(℃)
1500
火口径(mm)
100
火炎形状
棒状炎
発熱量(kW[kcal/h])
151.2(130000)
ねじサイズ
オネジM18×1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10318848
NO.10N
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください