Sakae Fuji(栄製機)
プロパンバーナー火口 直径15ミリ
適合
S-130
トラスコ品番
816-2438
全長(mm)
67
質量(g)
50
火炎温度(℃)
1500
火口径(mm)
15
火炎形状
細炎
発熱量(kW[kcal/h])
0.8(730)
ねじサイズ
メネジM8×1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10318857
NO.1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください