Sakae Fuji(栄製機)
プロパンバーナー火口 直径25ミリ
(1件のレビュー)
火炎温度(℃)
1500
火口径(mm)
25
火炎形状
棒状炎
発熱量(kW[kcal/h])
1500
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10318866
NO.3B
S-130
816-2440
86
105
メネジM8×1.0
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10318875
NO.3C
M-100、M-300、LS-800
816-2441
78
80
オネジM18×1.0
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください