曜日別特売

プロパンバーナー火口 直径35ミリ

プロパンバーナー火口 直径35ミリ - Sakae Fuji(栄製機)
適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2442全長(mm)92質量(g)120火炎温度(℃)1500火口径(mm)35火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])11.6(10000)ねじサイズオネジM18×1.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10318884NO.5
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アタッチメント(ガス トーチ/バーナー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする