Sakae Fuji(栄製機)
プロパンバーナー火口 直径75ミリ
火炎形状
棒状炎
適合
M-100、M-300、LS-800
トラスコ品番
816-2445
全長(mm)
152
質量(g)
320
火炎温度(℃)
1500
火口径(mm)
75
発熱量(kW[kcal/h])
101.2(87000)
ねじサイズ
オネジM18×1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10318918
NO.8N
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください