スワン 一眼型遮光めがね

スワン 一眼型遮光めがね - 山本光学

めがねに取付けのクリップオンタイプです。
上下自在型です。

用途ガス溶接作業に仕様UVカット材質レンズ:セルロースプロピオネート、フレーム:銅合金質量(g)15タイプフリップアップ種類遮光めがねレンズ色グリーンレンズ厚さ(mm)約1.2内容量1個
注意
※レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
※アーク溶接には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮光度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10319575YE-409-1.71.7
3,532
2,198
2,418(税込)
当日出荷
10319584YE-409-33
3,532
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10319584YE-409-375900072YE-409YE-409-3 YE-409 はね上げ式クリップオン遮光タイプ 山本光学 75900072YE-409 はね上げ式クリップオン遮光タイプ山本光学1個
2,798
欠品中
税込3,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする