理研オプテック
溶接面 ハンドシールド252
手持型の軽量溶接面。
用途
アーク溶接、ガス溶接
種類
手持型溶接面
トラスコ品番
851-3433
材質
本体:ジュピーライト、柄:木
質量(g)
257
内容量
1個
注意
※遮光プレート・カバープレートは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10319873
252
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません