ヨシオ
ピタッくるJWイエロー
クルッと巻き付きピタッと装着でき、反射材が光って交通安全になります。
夜間の散歩やジョギング時に腕や足に巻き付けて、また自転車本体、バック、障害物などの目印として使用します。
用途
交通安全用品に
色
イエロー
仕様
腕や足首等にワンタッチで装着可能・全日本交通安全協会推薦、全国反射材普及促進協議会認定
トラスコ品番
852-1656
材質
反射材:PVC、中板バネ:鉄、鉄
幅(mm)
50
高さ(mm)
400
質量(g)
30
奥行(mm)
2
内容量
1セット(20個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10881316
PKJWYE
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650