ヨシオ
ぴタッチ
コロナ放電によって静電気を中和させる優れた除電シートです。
裏面に微小な吸盤を持つ柔らかな新素材で貼り替え可能です。
用途
静電気除去に
色
シルバー
仕様
ミクロ吸盤
トラスコ品番
852-1658
材質
ポリエステル、ナイロン、ポリプロピレン
幅(mm)
82
高さ(mm)
50
質量(g)
2
奥行(mm)
2
内容量
1セット(20個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10881368
PT6
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650