ヨシオ
蛍ロープ10M
ロープ全体に反射材を編込んでいるので車などのライトを反射して光ってドライバーに知らせます。
用途
交通安全用品に
長さ(cm)
1000
仕様
全日本交通安全協会認定第18002号
トラスコ品番
852-1636
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
イエロー
質量(g)
500
幅(cm)
1
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10320738
HR-10
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650