ヨシオ
笛付反射キーホルダー薔薇シルバー
薔薇型反射材に笛が付いたキーホルダー。
高輝度反射材が車等のライトを反射して光って知らせます。
笛で助けを呼んだり合図したり出来ます。
キーホルダータイプなのでバックやカバンに着けて使用出来ます。
用途
交通安全用品・災害対策用品に
トラスコ品番
852-1631
材質
本体:PVC、笛:真鍮、フック:鉄、鉄、真鍮
幅(mm)
50
色
シルバー
高さ(mm)
50
質量(g)
10
奥行(mm)
8
色(反射板)
シルバー
内容量
1セット(30個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10886216
FHKR60SV
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650