曜日別特売

笛付反射キーホルダー薔薇ネイビー

笛付反射キーホルダー薔薇ネイビー - ヨシオ

薔薇型反射材に笛が付いたキーホルダー。
高輝度反射材が車等のライトを反射して光って知らせます。
笛で助けを呼んだり合図したり出来ます。
キーホルダータイプなのでバックやカバンに着けて使用出来ます。

用途交通安全用品・災害対策用品にトラスコ品番852-1628材質本体:PVC、笛:真鍮、フック:鉄、鉄、真鍮幅(mm)50ネイビー高さ(mm)50質量(g)10奥行(mm)8色(反射板)シルバー内容量1セット(30個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10886225FHKR60NV
19,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする