ヨシオ
万能コイルキーホルダーシルバー
特殊形状記憶ロープにより伸縮に富み、伸び弛みしない多目的キーホルダーです。
着脱式静電気除去プレート付です。
通常時約20cmが約160cmまで伸びる。
除電プレートに触れる事で静電気を除去。
用途
静電気除去・交通に
色
シルバー
トラスコ品番
852-1624
材質
コイル:ウレタン、フック:鉄、除電シート:アクリル、プレート:PVC、鉄、ウレタン、PVC
幅(mm)
200
高さ(mm)
7
質量(g)
25
奥行(mm)
7
内容量
1セット(25個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10885218
BKS10SV
¥
30,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650