曜日別特売

デスコR2

デスコR2 - 蝶プラ工業

透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。

用途細かい部品の監理・収納にトラスコ品番852-1425クリア容量(mL)140材質(本体)スチロール質量(g)49本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×71×26外寸(幅×奥行×高さ)(mm)101×71×26内容量1個
注意
※落とすと破損することがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10321578690281-
280279
279
307(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
18936919690281【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
250249
179
アウトレット
197(税込)
当日出荷
返品不可
残り17点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする