曜日別特売

救急箱 119M (ホワイト)

救急箱 119M (ホワイト) - 明邦化学

家庭用でも現場用としても使える救急箱です。
持ち運びに便利なハンドル付です。

用途事務所用・現場用・家庭用の救急箱付属品中皿トラスコ品番735-8245材質耐衝撃性コーポリマー、中皿:スチロール質量(g)479外寸(mm)270×152×150内寸(mm)254×134×77(蓋底132)内容量1セット(24個)
注意
※北海道・沖縄・離島別途運賃。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10884247119M W
36,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする