MCC(松阪鉄工所)
PCM継手用パイプレンチ80A
仕様
【締め付けできる継手及び管】PCM継手・白ガス管 50A、80A
トラスコ品番
811-2532
全長(mm)
870
質量(kg)
3.5
歯幅(mm)
24
くわえられる管径(Φmm)
60.5~144
荷重(N)
(PCM継手)約274・約372、(白ガス管)約392
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10322025
CWM0780A
¥
34,420
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください