パイプ開先加工機

パイプ開先加工機 - ヨコタ工業

小型・軽量・強力なパイプ溶接用の開先加工機です。
パイプ内径をチャッキング機構を採用しており、パイプの保持が不用です。
本体内に反力受け機構を採用しており、切削時に不快な反動を軽減できます。
遠隔排気ホースを標準装備です。
外径・平面開先用ブレード各1枚を標準装備です。

トラスコ品番809-4069セット内容外形30°ブレード、平面ブレード各1枚。、遠隔排気ホース。全長(mm)406無負荷回転数(min-1[r.p.m])90使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.77推奨ホース径(mm)8送り可能長さ(mm)30パイプ内径(Φmm)20~80ホース接続口Rc1/4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10322445YPK-80-E
330,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレアリングツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/410/
2023-02-02

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする