曜日別特売

モーターレンチ 280mm シール付

モーターレンチ 280mm シール付 - トップ工業
(1件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
最大開口(mm)70トラスコ品番431-0471全長(mm)285質量(g)615口深(mm)43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10322673MW280H
5,600
3,898
値下げ
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10322673
2018-02-21
用途: 洗面流しの排水トラップ廻し等
ホーナン建設業・工事業

230ミリのモーターレンチより、作業幅あるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/415/
2023-02-10

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする