宣真工業
下水管ミラー1型6m
軽くて強いグラスファイバー製です。
ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。
用途
暗くてせまい場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除などの作業に
付属品
収納ケース(袋)
トラスコ品番
483-6987
材質
ミラー部:高級ガラス、ポール部:グラスファイバー
質量(kg)
2
全長(m)
6
最小径(Φmm)
20
最大径(Φmm)
35
ミラー寸法(mm)
188×150
収納寸法(m)
1.329
継本数(本)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10323136
G-9-1-6
¥
30,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください