曜日別特売

下水管ミラー3型4m

下水管ミラー3型4m - 宣真工業下水管ミラー3型4m - 宣真工業

軽くて強いグラスファイバー製です。
ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。

用途暗くてせまい場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除などの作業に付属品収納ケース(袋)トラスコ品番483-7029材質ミラー部:高級ガラス、ポール部:グラスファイバー質量(g)870全長(m)4最小径(Φmm)20最大径(Φmm)29ミラー寸法(mm)100×73収納寸法(m)1.23継本数(本)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10323172G-9-3-4
22,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビ管連結工具の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/411/
2023-03-14

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする