カンツール
Bコーク・スクリュー(ショート)100mm
土砂の詰りに使用します。
用途
公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番
809-2495
材質
鋼線
質量(kg)
0.55
長さ(m)
1
適合管径(Φmm)
100~150
ヘッド径(Φmm)
93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10323224
PB-3S
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください