カンツール
Bショート・テーパー・コーク・スクリュー50mm
ビニール・布類を取り除くヘッドです。
用途
公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番
809-2492
材質
鋼線
質量(kg)
0.6
長さ(m)
1
適合管径(Φmm)
50~75
ヘッド径(Φmm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10323258
PB-10S
¥
42,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください