曜日別特売

Bショート・ロッド 6.4mmX1.0m

Bショート・ロッド 6.4mmX1.0m - カンツール

必要距離の本数を接続して使用します。
最長16本まで接続できます。

用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2490材質鋼線質量(kg)0.5長さ(m)1ロッド径(Φmm)6.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10323267PB-1S
8,800
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする