カンツール
Bテーパー・コーク・スクリュー50mm
ビニール・布類を取り除くヘッドです。
用途
公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番
809-2491
材質
鋼線
質量(kg)
0.75
長さ(m)
1.8
適合管径(Φmm)
50~75
ヘッド径(Φmm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10323294
PB-10
¥
47,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540