曜日別特売

Bプラマーズ・コンパクト・セット

Bプラマーズ・コンパクト・セット - カンツールBプラマーズ・コンパクト・セット - カンツールBプラマーズ・コンパクト・セット - カンツールBプラマーズ・コンパクト・セット - カンツール

公共下水道、敷地内横引管、取付管までカバーできる清掃器です。
棒状のロッドに各種ヘッドを取り付け、マスから管内に挿入、手動で回転させて清掃します。
特殊鋼を採用しており、柔軟性、弾力性に優れています。
必要最小限のパーツを選択した経済的なセットです。

用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2502セット内容Bロッド1.8m(PB-1)×16本、Bコーク・スクリューΦ100mm用(PB-3)×1本、Bアッセンブリー・ツール(2個1組)(PB-7)×1組、Bバー・ターニングハンドル(PB-8)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ50mm用(PB-10)×1本、工具箱材質鋼線質量(kg)7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10323328PC
110,400
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする