カンツール
Bルート・カッター
木の根を取り除くヘッドです。
用途
公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番
809-2497
材質
鋼線
質量(kg)
1
長さ(m)
1.8
ヘッド径(Φmm)
79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10323355
PB-5
¥
30,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540