カンツール
Bロッド 6.4mmX1.8m
必要距離の本数を接続して使用します。
最長16本まで接続できます。
用途
公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番
809-2489
材質
鋼線
質量(kg)
0.65
長さ(m)
1.8
ロッド径(Φmm)
6.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10323364
PB-1
¥
5,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください